Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FWJ-1800A Siguranță 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70

BUSSMANN FWJ-1800A Siguranță 1800a Fwj 1000vac

În stoc
Post: AA9PDT Model: FWJ-1800ACrucea Ref: 1EH70
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
€2,800.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăDe mare viteză
Diametru3.5 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A100P
Amplificatoare cu siguranță1800
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 1000 VAC
Lungime6 13 / 16 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj1000 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536100040
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN FWJ-175A Siguranță 175a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDR 1EH69 FWJ-175ADin fibra de sticlaȘurub pe1.5 "17525kA la 1000VAC, 50kA la 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€598.61
BUSSMANN FWJ-200A Siguranță 200a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDV 1EH72 FWJ-200ADin fibra de sticlaȘurub pe1.5 "20025kA la 1000VAC, 50kA la 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€604.24
BUSSMANN FWJ-20A14F Siguranță 20a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14FCeramicăCilindric9 / 16 "2025kA la 1000VAC, 20kA la 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC€146.70
BUSSMANN FWJ-250A Siguranță 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 FWJ-250ADin fibra de sticlaȘurub pe2"250100kA la 1000 VAC5.75 "1000 VAC€550.88
BUSSMANN FWJ-300A Siguranță 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76 FWJ-300ADin fibra de sticlaȘurub pe2"300100kA la 1000 VAC5.75 "1000 VAC€1,035.88
BUSSMANN FWJ-30A14F Siguranță 30a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PEA 1EH77 FWJ-30A14FCeramicăCilindric9 / 16 "3025kA la 1000VAC, 20kA la 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC€147.90
BUSSMANN FWJ-350A Siguranță 350a Fwj 1000vac | AA9PEB 1EH78 FWJ-350ADin fibra de sticlaȘurub pe2"350100kA la 1000 VAC5.75 "1000 VAC€1,035.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWJ-1800A Siguranță 1800a Fwj 1000vac
€2,800.61 /unitate