ALTRONIX Încărcătoare / plăci de alimentare, 4 PTC


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 4.50 , Înălțimea carcasei (in.): 15.5 , Lățimea carcasei (in.): 12.00 , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Curent de ieșire: 10A , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Alimentare / încărcător Multi-OutPut
StilModelArticolNumărul de rezultateIeșire de tensiunePreț (ex. TVA)
A
AL1012ULXPD4CB
Alimentare 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€611.38
B
AL1024ULXPD4CB
Alimentare 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€733.33

Încărcătoare / plăci de alimentare, 4 PTC

Încărcătoarele de alimentare cu ieșiri multiple Altronix convertesc intrarea de 115 V AC, 60 Hz în patru ieșiri de putere de 12 VDC sau 24 VDC, Clasa 2. Dispune de ieșiri filtrate și reglate electronic pentru o sursă de curent continuu lină și oferă protecție împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor termice. Aceste dispozitive oferă comutare automată la bateriile de rezervă în timpul defecțiunilor de curent alternativ și au încărcătoare încorporate pentru bateriile sigilate, cu plumb sau tip gel. Indicatorii releului vizual previn defecțiunile de supratensiune și supracurent. Acestea asigură supravegherea bateriei scăzute prin contactele din formularul C pentru a declanșa dispozitive de raportare sau semnalizare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încărcătoare cu temperaturi de funcționare cuprinse între 0 grade și 49 grade Celsius.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?