Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Sursă de alimentare 4 Ptc 12vdc @ 10a | AD9KHY 4TEG7

ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Sursă de alimentare 4 Ptc 12vdc @ 10a

În stoc
Element: AD9KHY Model: AL1012ULXPD4CBCrucea Ref: 4TEG7
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
€611.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 4 PTC 12 VDC @ 10A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător Multi-OutPut
Ieșire de tensiune12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolNumărul de rezultateIeșire de tensiunePreț
ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Sursă de alimentare 4 Ptc 24vdc @ 10a | AD9KJL 4TEJ1 AL1024ULXPD4CBAlimentare 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€733.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Sursă de alimentare 4 Ptc 12vdc @ 10a
€611.38 /unitate