ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Sursă de alimentare 4 Ptc 24vdc @ 10a | AD9KJL 4TEJ1

ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Sursă de alimentare 4 Ptc 24vdc @ 10a

În stoc
Articol: AD9KJL Model: AL1024ULXPD4CBCrucea Ref: 4TEJ1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€733.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 4 PTC 24 VDC @ 10A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător Multi-OutPut
Ieșire de tensiune24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.04
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolNumărul de rezultateIeșire de tensiunePreț
ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Sursă de alimentare 4 Ptc 12vdc @ 10a | AD9KHY 4TEG7 AL1012ULXPD4CBAlimentare 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€611.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXPD4CB Sursă de alimentare 4 Ptc 24vdc @ 10a
€733.33 /unitate