Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5VZU2 Arborele suflantei din oțel 3/4 inch diametru 20 inch lungime | AE6YRX

APPROVED VENDOR 5VZU2 Arborele suflantei din oțel cu diametrul de 3/4 inchi și lungimea de 20 inchi

În stoc
Articol: AE6YRX Model: 5VZU2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€39.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArborele suflantei
Diametru3 / 4 "
Lungime20 "
Max. HP3/4
RPM max1000
TipOțel lustruit laminat la rece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1295
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8414901080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMax. HPPreț
VINDATOR APROBAT 5VZU3 Arborele suflantei din oțel 1 inch diametru 25 inch lungime | AE6YRY 5VZU31"25 "1€76.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5VZU2 Arborele suflantei din oțel cu diametrul de 3/4 inchi și lungimea de 20 inchi
€39.99 /unitate