DAYTON Protectie de admisie


Filtru
Adâncime: 1 / 4 " , Finalizarea: Placat cu zinc , Material: Oţel , Tip: Admisie
StilModelÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
5RHW7
9-1/2 "€511.12
B
5RHW8
10-13/16 "€511.38
C
5RHW9
14-3/16 "€567.72
D
5RHX0
16-3/16 "€602.38
E
5RHX1
20-3/16 "€641.40

Protectie de admisie

Apărătoarele de admisie Dayton sunt potrivite pentru suflantele centrifuge rotunde în linie pentru a proteja personalul și echipamentul de contaminanți și de contactul accidental cu piesele suflantei. Aceste apărătoare de admisie OSHA sunt aplicabile pentru echipamentele în care instalațiile nu sunt conducte, oferind astfel siguranță suplimentară și prevenind riscul de deteriorare a suflantelor de conducte în linie din medii externe. Au o construcție din oțel cu finisaj placat cu zinc pentru rezistență și rezistență la coroziune și sunt disponibile în diametre exterioare cuprinse între 9-1/2 și 20-3/16 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?