SHURTAPE Benzi pentru conducte


Filtru
Aderenta la otel: 54 oz.in. , Evaluarea taxei: Standard Duty , Format: Cu o singură față , Nota: Industrial , Forma: Roll continuu , Lățimea benzii: 1 7 / 8 " , latime: 48mm
StilModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivForța de tracțiuneGrosimeTipCuloriDiametruPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
PC 619 FLO-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€29.35
B
P-672
--------24€3,533.28
C
PC 009 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€24.00
D
PC 009 BRG - 72mm x 55m
--------1€35.45
E
SF 682
--------1€60.75
F
PC 009 RED-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1€30.89
G
PC 618 BEI-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1€40.34
H
PC 618 YEL-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€34.26
I
PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€30.02
B
P-672
--------16€2,750.31
J
PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€36.72
K
PC 618 BRG-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1€41.85
L
PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€27.06
M
SF 682
--------1€46.14
N
PC 009 RED-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1€19.01
O
PC 622
50 de grade până la 200 de grade F60 oz / in.Cauciuc36 lb./in.12.5mil.Banda adezivaMăslin6.542 "1€1,019.86
P
PC 667
50 de grade până la 200 de grade F50 oz / in.Cauciuc natural/Amestec de cauciuc sintetic22 lb./in.9mil.-Roșu46 "1€27.86
O
PC 622
200 ° F60 oz / in.Cauciuc45 lbs./inch.12.5 mieBandă pentru conducte și reparațiiNegru6.542 "1€1,016.29

Benzi pentru conducte

Benzile pentru conducte din stuc Shurtape sunt ideale pentru protejarea tocurilor de ferestre și uși, precum și pentru aplicații de îmbinare, ținere și îmbinare. Aceste benzi de conducte sunt încărcate cu caracteristici, cum ar fi putere superioară de prindere, conformabilitate, rezistență la UV, îndepărtare curată și rupere ușoară. Sunt disponibile în variante de culoare argintiu, roșu, albastru, visiniu și verde.
Raptor Supplies oferă și Shurtape benzi cu două fețe, cu suport din pânză de vinil, potrivit pentru aplicații care necesită un aspect estetic, împreună cu rezistența la tracțiune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?