SHURTAPE PC 622 Bandă pentru conducte și reparații, seria Pc 622, lungime a benzii imperiale de 60 m | AH9PTT 40TT99 / 49JR08

SHURTAPE Bandă pentru conducte și reparații PC 622, seria Pc 622, lungime a benzii imperiale de 60 m

În stoc
Element: AH9PTT Model: PC 622Ref încrucișat: 40TT99 / 49JR08

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,078.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de reparare
Puterea de aderență60 oz / in.
Aderența la oțel54 oz.in.
AdezivCauciuc
Tip adezivCauciuc
CuloriNegru
Diametru6.542 "
Evaluarea taxeiStandard Duty
FormatCu o singură față
CalitateIndustrial
Lungime60 de ani.
MaterialPânză acoperită cu polietilenă
Temp de performanță200 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiNegru
Lățimea benzii1 7 / 8 "
Forța de tracțiune45 lbs./inch.
Grosime12.5 mie
TipBandă pentru conducte și reparații
Lăţime48mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.8925
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivForța de tracțiuneGrosimeTipCuloriDiametruPkg. Cant.Preț
SHURTAPE PC 667 Bandă adezivă 48mm x 55m 9 Mil Roșu | AA2ALK 10A412 PC 66750 de grade până la 200 de grade F50 oz / in.Cauciuc natural/Amestec de cauciuc sintetic22 lb./in.9mil.-Roșu46 "1€27.85
Bandă adezivă SHURTAPE PC 622 48mm x 55m Olive PK24 | AH9PTU 40TU01 PC 62250 de grade până la 200 de grade F60 oz / in.Cauciuc36 lb./in.12.5mil.Banda adezivaMăslin6.542 "1€980.28
SHURTAPE P- 672 Bandă adezivă | CU2QWC 388A15 P-672--------16€3,179.31
SHURTAPE P- 672 Bandă adezivă | CU2QWD 388A14 P-672--------24€3,557.62
SHURTAPE PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs Bandă adezivă, 1 7/8 inch x 60 yd, neagră, rolă continuă, pachet 1 | CU2QWE 49JR07 PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs--------1€36.72
SHURTAPE PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs Bandă adezivă, 1 7/8 inch x 60 yd, verde fluorescent, rolă continuă | CU2QWF 53XM33 PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs--------1€29.11
SHURTAPE PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs Bandă adezivă, 1 7/8 inch x 60 yd, roz fluorescent, rolă continuă, pachet 1 | CU2QWG 53XM34 PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs--------1€26.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE Bandă pentru conducte și reparații PC 622, seria Pc 622, lungime a benzii imperiale de 60 m
€1,078.18 /unitate