Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHURTAPE PC 667 Bandă adezivă 48mm x 55m 9 Mil Roșu | AA2ALK 10A412

SHURTAPE Bandă adezivă PC 667 48mm x 55m 9 Mil Roșu

În stoc
Element: AA2ALK Model: PC 667Crucea Ref: 10A412

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€27.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda adeziva
Puterea de aderență50 oz / in.
AdezivCauciuc natural/Amestec de cauciuc sintetic
CuloriRoșu
Diametru46 "
Lungime55m
Materialpolietilenă
Temp de performanță50 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune22 lb./in.
Grosime9mil.
Lăţime48mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)29.72
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS5906100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivForța de tracțiuneGrosimeTipCuloriDiametruPkg. Cant.Preț
SHURTAPE PC 622 Bandă pentru conducte și reparații, seria Pc 622, lungime a benzii imperiale de 60 m | AH9PTT 40TT99 / 49JR08 PC 622200 de grade F60 oz / in.Cauciuc45 lbs./inch.12.5 mieBandă pentru conducte și reparațiiNegru6.542 "1€1,078.18
Bandă adezivă SHURTAPE PC 622 48mm x 55m Olive PK24 | AH9PTU 40TU01 PC 62250 de grade până la 200 de grade F60 oz / in.Cauciuc36 lb./in.12.5mil.Banda adezivaMăslin6.542 "1€980.28
SHURTAPE P- 672 Bandă adezivă | CU2QWC 388A15 P-672--------16€3,179.31
SHURTAPE P- 672 Bandă adezivă | CU2QWD 388A14 P-672--------24€3,557.62
SHURTAPE PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs Bandă adezivă, 1 7/8 inch x 60 yd, neagră, rolă continuă, pachet 1 | CU2QWE 49JR07 PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs--------1€36.72
SHURTAPE PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs Bandă adezivă, 1 7/8 inch x 60 yd, verde fluorescent, rolă continuă | CU2QWF 53XM33 PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs--------1€29.11
SHURTAPE PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs Bandă adezivă, 1 7/8 inch x 60 yd, roz fluorescent, rolă continuă, pachet 1 | CU2QWG 53XM34 PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs--------1€26.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE Bandă adezivă PC 667 48mm x 55m 9 Mil Roșu
€27.85 /unitate