MAYHEW TOOLS Linie Pro, Aliniați bare de levier


Filtru
Culoare: Negru , Material: Oţel , Lățimea totală: 1" , Capabil Tether: Nu este capabil de legare
StilModelDiametruLungime totalăGrosimePreț (ex. TVA)
A
40003
3 / 4 "24 "3 / 4 "€66.56
B
40001
5 / 8 "16 "5 / 8 "€46.39
C
75004
7 / 8 "30 "7 / 8 "€84.73

Linie Pro, Aliniați bare de levier

Barele de levier Mayhew line up sunt proiectate pentru alinierea și reglarea pieselor de prelucrat din metal și lemn în aplicații de prelucrare a metalelor și a lemnului. Acestea au o tulpină lungă, un capăt conic și o daltă înclinată pentru manevrabilitate și manevrabilitate în timp ce ajustează obiectele grele. Au finisaj cu oxid negru, construcție din oțel pentru rezistență ridicată la impact și rezistență la abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bare de levier, disponibile în lungimi de 16, 24 și 30 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?