Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT BS14-M Conector cap la cap de la 16 la 14 AWG PK1000 | AH8XVA 39AY16

PANDUIT Conector de îmbinare cap la cap BS14-M 16 până la 14 AWG PK1000

În stoc
Articol: AH8XVA Model: BS14-MCrucea Ref: 39AY16

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€447.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.096 "
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj2000V
Lungime totală0.62 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Tip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăPkg. Cant.Preț
PANDUIT BS14-C Conector cap la cap de la 16 la 14 AWG PK100 | AH8XUZ 39AY15 BS14-C0.096 "Neizolat302 grade F2000V0.62 "brazate100€118.65
PANDUIT BSH14-Q Conector cap la cap de la 16 la 14 AWG PK25 | AH8XVD 39AY19 BSH14-Q0.19 "Reducere de căldură230 grade F600V1.45 "Seamless25€128.28
PANDUIT BSN14-C Conector cap la cap Albastru 1.150 inch PK100 | AH8XVH 39AY23 BSN14-C0.15 "Nailon221 grade F600V1.15 "brazate100€202.98
PANDUIT BSN14-M Conector cap la cap PK1.150 1000 inch | AH8XVJ 39AY24 BSN14-M0.15 "Nailon221 grade F600V1.15 "brazate1000€842.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT Conector de îmbinare cap la cap BS14-M 16 până la 14 AWG PK1000
€447.97 /ambalaj