Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT BSH14-Q Conector cap la cap de la 16 la 14 AWG PK25 | AH8XVD 39AY19

PANDUIT Conector de îmbinare cap la cap BSH14-Q 16 până la 14 AWG PK25

În stoc
Element: AH8XVD Model: BSH14-QCrucea Ref: 39AY19
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
€143.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.19 "
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.230 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.45 "
CusăturăSeamless
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Tip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăPkg. Cant.Preț
PANDUIT BS14-C Conector cap la cap de la 16 la 14 AWG PK100 | AH8XUZ 39AY15 BS14-C0.096 "Neizolat302 grade F2000V0.62 "brazate100€127.64
PANDUIT BS14-M Conector cap la cap de la 16 la 14 AWG PK1000 | AH8XVA 39AY16 BS14-M0.096 "Neizolat302 grade F2000V0.62 "brazate1000€487.28
PANDUIT BSN14-C Conector cap la cap Albastru 1.150 inch PK100 | AH8XVH 39AY23 BSN14-C0.15 "Nailon221 grade F600V1.15 "brazate100€222.28
PANDUIT BSN14-M Conector cap la cap PK1.150 1000 inch | AH8XVJ 39AY24 BSN14-M0.15 "Nailon221 grade F600V1.15 "brazate1000€842.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT Conector de îmbinare cap la cap BSH14-Q 16 până la 14 AWG PK25
€143.47 /ambalaj