PANDUIT Conectori de capăt de sârmă

Filtru

StilModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
AKP-FSD310012-6 AWG€234.84
AKP-FSD115024-18 AWG€219.51
AKP-FSD240022-14 AWG€258.91
StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AJN418-212-C€132.12100
AJN418-212-D€412.37500
PANDUIT -

Conectori Splice

StilModelLungime totalăGama de sârmăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ABSV18X-LY1.03 "22 AWG la 18 AWG€81.2350
BBSV14X-M1.04 "16 AWG la 14 AWG€763.751000
BBSV14X-L1.04 "16 AWG la 14 AWG€82.7150
CBSV10X-Q1.17 "12 AWG la 10 AWG€55.6525
PANDUIT -

Ferule izolate și neizolate

StilModelTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăGama de sârmăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AF82-12-MNeizolat302 grade F0.47 "10AWG€327.121000
BF80-10-MNeizolat302 grade F0.39 "14AWG€221.911000
CF78-10-MNeizolat302 grade F0.39 "16AWG€216.731000
DF84-15-TLNeizolat302 grade F0.59 "6AWG€165.55250
EF84-12-TLNeizolat302 grade F0.47 "6AWG€133.72250
FF83-12-DNeizolat302 grade F0.47 "8AWG€260.13500
GF82-15-MNeizolat302 grade F0.59 "10AWG€609.921000
HF87-25-CNeizolat302 grade F0.98 "1AWG€472.93100
IF80-12-MNeizolat302 grade F0.47 "14AWG€246.621000
JF83-15-DNeizolat302 grade F0.59 "8AWG€385.45500
KF85-18-CNeizolat302 grade F0.71 "4AWG€101.83100
LFSD84-18-CPolipropilenă221 grade F1.14 "6AWG€138.68100
MFSD75-10-DPolipropilenă221 grade F0.61 "20AWG€171.76500
NFSD80-8-DPolipropilenă221 grade F0.59 "14AWG€270.49500
OFSD81-10-DPolipropilenă221 grade F0.69 "12AWG€320.37500
NFSD82-12-CPolipropilenă221 grade F0.79 "10AWG€86.46100
PFSD84-12-CPolipropilenă221 grade F0.91 "6AWG€116.11100
QFTD77-8-DPolipropilenă221 grade F0.59 "18AWG€367.13500
QFTD78-12-DPolipropilenă221 grade F0.79 "16AWG€424.44500
QFTD78-8-DPolipropilenă221 grade F0.63 "16AWG€402.24500
QFTD80-10-TLPolipropilenă221 grade F0.73 "14AWG€269.58250
RFSD76-10-DPolipropilenă221 grade F0.63 "18AWG€177.01500
SFSD78-18-DPolipropilenă221 grade F0.96 "16AWG€282.53500
QFTD77-10-DPolipropilenă221 grade F0.67 "18AWG€456.92500
QFTD76-8-DPolipropilenă221 grade F0.59 "18AWG€458.97500
PANDUIT -

Conector de îmbinare cap la cap galben 1.170 inch PK500

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
BSV10X-DAH8XVM€539.82
500

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?