PACKERS KROMER Instrument de echilibrare


Filtru
StilModelGreutatea tamburuluiLungime cabluMaterial pentru cabluPentru instrumentul de cântărireMaterial carcasăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
7228-1
3.35 lb.4.9ftLubrifiat, anti-rotație, oțel0.8 - 2.6 lb.Nailon3.5 "19 "5.5 "€359.71
A
7228-2
3.60 lb.4.9ftLubrifiat, anti-rotație, oțel2.6 - 5.7 lb.Nailon3.5 "19 "5.5 "€386.69
A
7228-3
3.65 lb.4.9ftLubrifiat, anti-rotație, oțel5.7 - 8.4 lb.Nailon3.5 "19 "5.5 "€518.71
A
7228-4
3.70 lb.4.9ftLubrifiat, anti-rotație, oțel8.4 - 11.4 lb.Nailon3.5 "19 "5.5 "€570.90
A
7228-5
3.95 lb.4.9ftLubrifiat, anti-rotație, oțel11.4 - 14.3 lb.Nailon3.5 "19 "5.5 "€653.48
B
7230-3
8.20 lb.6.5ftLubrifiat, anti-rotație, oțel13 - 22 lb.Nailon5"21 "7"€1,207.58
B
7230-4
8.65 lb.6.5ftLubrifiat, anti-rotație, oțel20 - 30 lb.Nailon5"21 "7"€1,435.52
B
7230-5
8.70 lb.6.5ftLubrifiat, anti-rotație, oțel29 - 37 lb.Nailon5"21 "7"€1,504.68
B
7230-6
9.85 lb.6.5ftLubrifiat, anti-rotație, oțel35 - 46 lb.Nailon5"21 "7"€1,728.18
C
7241-2
35.55 lb.6.5ftLubrifiat, anti-rotație, oțel44 - 66 lb.Aluminiu8"30 "9.875 "€4,296.75
C
7241-3
37.85 lb.6.5ftLubrifiat, anti-rotație, oțel66 - 99 lb.Aluminiu8"30 "9.875 "€4,582.42
C
7241-4
39.20 lb.6.5ftLubrifiat, anti-rotație, oțel99 - 132 lb.Aluminiu8"30 "9.875 "€5,035.58
C
7241-5
42.75 lb.6.5ftLubrifiat, anti-rotație, oțel132 - 165 lb.Aluminiu8"30 "9.875 "€5,393.61
C
7241-6
45 lb.6.5ftOţel165 - 198 lb.Aluminiu8"30 "9 13 / 16 "€5,404.28
C
7241-7
45 lb.6.5ftOţel198 - 220 lb.Aluminiu8"30 "9 13 / 16 "€5,599.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?