Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PACKERS KROMER 7230-3 Instrument de echilibrare 13.3-22 lbs 6.5 picioare nailon | AB4MYR 1ZDH3

PACKERS KROMER 7230-3 Instrument de echilibrare 13.3-22 lbs 6.5 picioare nailon

În stoc
Element: AB4MYR Model: 7230-3Crucea Ref: 1ZDH3
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
€1,207.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de echilibrare
Lungime cablu6.5ft
Material pentru cabluLubrifiat, anti-rotație, oțel
Pentru instrumentul de cântărire13 - 22 lb.
Material carcasăNailon
Mecanism de blocareManual încastrat
Adâncimea totală5"
Inălțime totală21 "
Lățimea totală7"
Greutatea tamburului8.20 lb.
Reglarea tensiuniiFără trepte, fără ambreiaj

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.663
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8483509040
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Nu)

Variante de produs

ProdusModelGreutatea tamburuluiLungime cabluMaterial pentru cabluPentru instrumentul de cântărireMaterial carcasăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
PACKERS KROMER 7228-1 Instrument de echilibrare .8-2.6 Lbs 4.9 Feet Nailon | AB4MYL 1ZDG7 7228-13.35 lb.4.9ftLubrifiat, anti-rotație, oțel0.8 - 2.6 lb.Nailon3.5 "19 "5.5 "€359.71
PACKERS KROMER 7228-2 Instrument de echilibrare 2.6-5.7 Lbs 4.9 Feet Nailon | AB4MYM 1ZDG8 7228-23.60 lb.4.9ftLubrifiat, anti-rotație, oțel2.6 - 5.7 lb.Nailon3.5 "19 "5.5 "€386.69
PACKERS KROMER 7228-3 Instrument de echilibrare 5.7-8.4 Lbs 4.9 Feet Nailon | AB4MYN 1ZDG9 7228-33.65 lb.4.9ftLubrifiat, anti-rotație, oțel5.7 - 8.4 lb.Nailon3.5 "19 "5.5 "€518.71
PACKERS KROMER 7228-4 Instrument de echilibrare 8.4-11.4 Lbs 4.9 Feet Nailon | AB4MYP 1ZDH1 7228-43.70 lb.4.9ftLubrifiat, anti-rotație, oțel8.4 - 11.4 lb.Nailon3.5 "19 "5.5 "€570.90
PACKERS KROMER 7228-5 Instrument de echilibrare 11.4-14.3 Lbs 4.9 Feet Nailon | AB4MYQ 1ZDH2 7228-53.95 lb.4.9ftLubrifiat, anti-rotație, oțel11.4 - 14.3 lb.Nailon3.5 "19 "5.5 "€653.48
PACKERS KROMER 7230-4 Instrument de echilibrare 20-30 lbs 6.5 picioare nailon | AB4MYT 1ZDH4 7230-48.65 lb.6.5ftLubrifiat, anti-rotație, oțel20 - 30 lb.Nailon5"21 "7"€1,435.52
PACKERS KROMER 7230-5 Instrument de echilibrare 28.7-37 lbs 6.5 picioare nailon | AB4MYU 1ZDH5 7230-58.70 lb.6.5ftLubrifiat, anti-rotație, oțel29 - 37 lb.Nailon5"21 "7"€1,504.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PACKERS KROMER 7230-3 Instrument de echilibrare 13.3-22 lbs 6.5 picioare nailon
€1,207.58 /unitate