Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT BSV10X-D Conector cap la cap galben 1.170 inch PK500 | AH8XVM 39AY27

PANDUIT BSV10X-D conector cap la cap galben 1.170 inch PK500

În stoc
Articol: AH8XVM Model: BSV10X-DCrucea Ref: 39AY27
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
€590.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.17 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă12 AWG la 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT BSV10X-D conector cap la cap galben 1.170 inch PK500
€590.77 /ambalaj