Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT BSV14X-M Conector de îmbinare cap la cap 1.040 inch PK1000 | AH8XVQ 39AY30

PANDUIT Conector de îmbinare cap la cap BSV14X-M 1.040 inch PK1000

În stoc
Articol: AH8XVQ Model: BSV14X-MCrucea Ref: 39AY30
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
€792.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.04 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă16 AWG la 14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT BSV10X-Q Conector cap la cap galben 1.170 inch PK25 | AH8XVN 39AY28 BSV10X-Q1.17 "12 AWG la 10 AWG25€60.94
PANDUIT BSV14X-L Conector cap la cap albastru 1.040 inch PK50 | AH8XVP 39AY29 BSV14X-L1.04 "16 AWG la 14 AWG50€82.72
PANDUIT BSV18X-LY Conector cap la cap roșu 1.030 inch PK50 | AH8XVR 39AY31 BSV18X-LY1.03 "22 AWG la 18 AWG50€81.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT Conector de îmbinare cap la cap BSV14X-M 1.040 inch PK1000
€792.42 /ambalaj