PANDUIT Conectori Splice


Filtru
Material conexiune: Cupru tabla , Tipul conexiunii: Creț , Tip conector: Împletire de fund , Tip izolație: Vinilin , Max. Temp.: 221 grade F , Max. Voltaj: 600V , Cusătură: brazate
StilModelLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
BSV18X-LY
1.03 "22 AWG la 18 AWG50€81.23
B
BSV14X-M
1.04 "16 AWG la 14 AWG1000€792.41
B
BSV14X-L
1.04 "16 AWG la 14 AWG50€82.71
C
BSV10X-Q
1.17 "12 AWG la 10 AWG25€60.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?