SPEEDAIRE Chei cu impact aer


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , nicovala: Standard , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 4.0 , CFM @ încărcare completă: 16 , Datorie: General , Material mâner: Compozit , Tip mâner: Mâner de pistol , Material carcasă: Compozit , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Tip de reținere: Inel , Stil: Mâner de pistol
StilModelLovituri pe minutViteză gratuităMax. CuplulLungime totalăDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiGama de cupluPreț (ex. TVA)
A
21AA56
12007000 rpm780 ft.- lb.7.187 "1 / 2 "4 lb.50 - 550 ft.- lb.€587.40
B
21AA44
150012,000 rpm75 ft.- lb.6"1 / 4 "2.2 lb.25 - 70 ft.- lb.€255.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?