Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA56 Cheie de impact pneumatică 1/2 inch | AB6EDH

SPEEDAIRE 21AA56 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 1/2 inch

În stoc
Element: AB6EDH Model: 21AA56
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
€587.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
Lovituri pe minut1200
CFM @ încărcare completă16
TaxăGeneral
Viteză gratuită7000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăCompozit
Max. Capacitatea șuruburilor5 / 8 "
Max. Cuplul780 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7.187 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei4 lb.
Gama de cuplu50 - 550 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2095
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLovituri pe minutViteză gratuităMax. CuplulLungime totalăDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiGama de cupluPreț
SPEEDAIRE 21AA44 Cheie cu impact pneumatic cu antrenare de 1/4 inch | AB6ECV 21AA44150012,000 rpm75 ft.- lb.6"1 / 4 "2.2 lb.25 - 70 ft.- lb.€255.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA56 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 1/2 inch
€587.39 /unitate