Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA44 Cheie cu impact pneumatic cu antrenare de 1/4 inch | AB6ECV

SPEEDAIRE 21AA44 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 1/4 inch

În stoc
Element: AB6ECV Model: 21AA44
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
€255.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
Lovituri pe minut1500
CFM @ încărcare completă16
TaxăGeneral
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăCompozit
Max. Capacitatea șuruburilor3 / 8 "
Max. Cuplul75 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1 / 4 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei2.2 lb.
Gama de cuplu25 - 70 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLovituri pe minutViteză gratuităMax. CuplulLungime totalăDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiGama de cupluPreț
SPEEDAIRE 21AA56 Cheie de impact pneumatică 1/2 inch | AB6EDH 21AA5612007000 rpm780 ft.- lb.7.187 "1 / 2 "4 lb.50 - 550 ft.- lb.€587.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA44 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 1/4 inch
€255.89 /unitate