Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAND-IT GRC003 Instrument de prindere cu bandă 3/16 - Capacitate de 3/4 inchi | AC2NRQ 2LNP8

BAND-IT GRC003 Instrument de clemă cu bandă 3/16 - 3/4 inch Capacitate

În stoc
Element: AC2NRQ Model: GRC003Crucea Ref: 2LNP8
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
€468.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de prindere cu bandă
Capacitate3/16 - 3/4 "
Înălţime3.875 "
Lungime17.125 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: aplică tensiune, taie coada

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț
BAND-IT GRC001 Instrument de prindere cu bandă 3/16 - Capacitate de 3/4 inchi | AC2NRN 2LNP6 GRC0013/16 - 3/4 "4.125 "10.5 "8"€326.82
BAND-IT GRC002 Instrument de clemă cu bandă 1/4 - 3/4 inch Capacitate | AC2NRP 2LNP7 GRC0021/4 - 3/4 "3.5 "12 "8"€600.32
BAND-IT GRC075 Instrument de prindere cu bandă 3/16 - Capacitate de 3/4 inchi | AC2NRR 2LNP9 GRC0753/16 - 3/4 "4.125 "7.5 "3.12 "€887.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT GRC003 Instrument de clemă cu bandă 3/16 - 3/4 inch Capacitate
€468.88 /unitate