BUSSMANN Întrerupătoare automate, montaj încastrat


Întreruptoarele auto Bussmann protejează sistemele electrice ale vehiculelor de condițiile de supracurent. Ele sunt utilizate în automobile, camioane și aplicații auto unde circuitele electrice necesită protecție. Aceste întrerupătoare întrerup fluxul de electricitate atunci când curentul excesiv o...Apare din cauza scurtcircuitelor sau suprasarcinilor, prevenind deteriorarea cablurilor, componentelor si eventualele incendii.Citeste mai mult

Filtru
Adâncime: 1.44 " , Înălțime: 2.89 " , Evaluare întreruperi: 3kA @ 42 VDC , Material: termoplastic , Montare: Spăla , Tip resetare: Manual , Conexiune terminală: 1 / 4-28 Stud filetat , Voltaj: 42 , latime: 1.9 "
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
CB185-50
50€188.07
B
CB185-60
60€190.69
B
CB185-70
70€203.96
B
CB185-80
80€175.23
B
CB185-100
100€196.56
B
CB185-120
120€203.96
B
CB185-135
135€194.80
B
CB185-150
150€188.07

Mecanism de lucru

  • Acestea funcționează prin întreruperea fluxului de curent electric atunci când acesta depășește o limită prestabilită.
  • Aceste întreruptoare de circuit constau dintr-o bandă bimetală care se îndoaie atunci când este expusă la un curent excesiv, provocând declanșarea și deschiderea circuitului.
  • Această întrerupere previne deteriorarea ulterioară a sistemului electric și a accesoriilor vehiculului.

DESCRIERE

  • Aceste întreruptoare au un design cu montare încasată pentru o integrare perfectă în sistemul electric al vehiculului.
  • Ele sunt echipate cu un buton convenabil de apăsare pentru declanșare, permițând resetarea manuală ușoară în cazul unor probleme de supracurent.
  • Aceste întreruptoare includ, de asemenea, știfturi filetate 1/4-28 pentru o instalare ușoară și oferă puncte de atașare sigure pentru conexiunile cablajului.
  • Au carcasă impermeabilă și etanșă care asigură performanțe fiabile chiar și în condiții de mediu dificile, prevenind pătrunderea apei și a prafului pentru o durabilitate de lungă durată.
  • Aceste întreruptoare auto Bussmann includ piulițe SEMS pentru a simplifica și mai mult instalarea și pentru a asigura o conexiune sigură și fiabilă.
  • Acestea au o construcție termoplastică pentru durabilitate și rezistență sporite în mediile auto.

Întrebări Frecvente

Cum instalez aceste întreruptoare auto?

  • Asigurați siguranță prin deconectarea bateriei vehiculului și oprirea vehiculului.
  • Alegeți un loc de montare accesibil în circuitul electric pentru a proteja.
  • Deconectați și identificați firele pe care doriți să le protejați.
  • Montați în siguranță întrerupătorul de circuit cu un design la nivel în locația aleasă.
  • Conectați firele la întrerupător folosind conectori corespunzători.
  • Împământați întrerupătorul, dacă este necesar, asigurând o conexiune solidă la șasiul vehiculului.
  • Reconectați bateria vehiculului pentru a restabili alimentarea.
  • Testați întrerupătorul pentru funcționarea corespunzătoare utilizând butonul de apăsare pentru declanșare sau aplicând o sarcină.
  • Protejați și asigurați toate conexiunile cablajului pentru a preveni deteriorarea.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste întreruptoare auto?

Factorii majori includ tensiunea și amperajul nominal, tipul de protecție, stilul de montare, tipul de resetare, materialul de construcție, impermeabilizarea, timpul de deplasare, numărul de poli, ușurința instalării și constrângerile de spațiu.

Care sunt măsurile de siguranță pe care trebuie să le luați în considerare atunci când utilizați aceste întrerupătoare de circuit pentru automobile Bussmann?

  • Deconectați întotdeauna bateria vehiculului înainte de a lucra cu întrerupătoarele pentru a preveni accidentele electrice.
  • Asigurați-vă că amperajul nominal al întreruptorului de circuit corespunde cerințelor circuitului pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea.
  • Alegeți un loc de montare adecvat, departe de sursele de căldură, piesele mobile și umiditate pentru a menține funcționalitatea.
  • Verificați toate firele conectate la întrerupător pentru starea bună, izolarea corespunzătoare și atașarea sigură.
  • Fiți atenți la resetarea manuală a întreruptorului după o deplasare pentru a identifica și a remedia cauza suprasarcinii sau a scurtcircuitului.
  • Nu depășiți amperajul nominal al întreruptorului pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea.
  • Inspectați regulat întrerupătorul și conexiunile acestuia pentru a identifica semne de uzură, deteriorare sau coroziune și înlocuiți componentele deteriorate.
  • Etichetați clar întrerupătorul pentru a indica scopul și amperajul nominal pentru o identificare și întreținere ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?