VESTIL A-LIFT-CB-EHP Camion cu troliu, contrabalans, 350 lb., argintiu, aluminiu/oțel

Articol: AG7LTB Model: A-LIFT-CB-EHP
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,854.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare cu troliu manual
Capacitate350 lbs.
CuloriSilver
Adâncime46 "
Înălțimea furcii1 3 / 4 "
Înălțimea furcii ridicate1"
Lungimea furcii22 7 / 16 "
Înălțime coborâtă furcă2"
Diametru exterior furcă.21 1 / 2 "
Ridicarea furcii pe rotirea manivelei1"
Lățimea șai furcii28.25 "
Grosimea furculiței1.75 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Dia roata fata.4"
Lățimea roții din față2"
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime18.63 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime79.13 "
Lățimea interioară21 1/2 "până la 36 1/2"
Lungime46 "
Ridicați înălțimea122
Ridicarea înălțimii furcilor în jos122 "
Înălțimea ridicării se ridică143-11/16 "
Înălțime coborâtă cu furcile în jos2", 21 1/4"
MaterialAluminiu, oțel
Max. Înălțimea furcii143.69 "
Max. Lățimea furcii43.25 "
Lățimea exterioară a călărețului28 1/4 "până la 43 1/4"
Adâncimea totală46 "
Inălțime totală79.125 "
Lățimea totală43.25 "
Sursa de putereMână
Înălțime ridicată cu furcile în jos122 "
Înălțime ridicată cu furcile sus143 11 / 16 "
Dia rotor spate.5"
Dia roata spate.5"
Lățimea roții din spate2"
Materialul roțiiPoly pe Poly
Lățimea roții2"
Lăţime43.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.05
Înălțimea navei (cm)200.98
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)109.86
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțime coborâtă cu furcile în josRidicarea înălțimii furcilor în josÎnălțimea ridicării se ridicăLungimeLăţimeÎnălţimePreț
VESTIL A-LIFT-CB Camion cu troliu, contrabalansă, 500 lb., argintiu, aluminiu/oțel | AG7LTA A-LIFT-CB500 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "€3,204.99
VESTIL A-LIFT-CB-HP Camion cu troliu, contrabalansă, 400 lb., argintiu, aluminiu/oțel | AG7LTC A-LIFT-CB-HP400 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "€3,475.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL A-LIFT-CB-EHP Camion cu troliu, contrabalans, 350 lb., argintiu, aluminiu/oțel
€3,854.77 /unitate