VESTIL Barele de protecție pentru docuri

Barele de protecție din cauciuc armate cu fibre Vestil sunt realizate dintr-o combinație de nailon și poliester. Acestea au găuri de montare pre-găurite pentru o instalare ușoară și un design al corpului din două piese care vine complet asamblat și gata de instalare.

Filtru

VESTIL -

Opritori de bara de protectie extrudati din seria BS

StilModelOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1LungimeLungimea tamponuluiPreț (ex. TVA)
ABS-126"12 "12 "€51.91
BBS-1812 "18 "18 "€56.92
CBS-2418 "24 "24 "€69.07
DBS-3630 "36 "36 "€86.53
VESTIL -

Bare de protecție pentru macara remorcă seria TB

StilModelNumărul de găuriOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimeCuloriÎnălţimePreț (ex. TVA)
ATB-1022.625 "-6"3"3"Negru2.94 "€43.06
BTB-10-222.625 "-6"3"3"Negru2.94 "€86.39
RFQ
CTB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Negru3.5 "€89.86
RFQ
DTB-2023"-6"3.5 "3.5 "Negru3.5 "€44.88
ETB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Negru2"€44.86
FTB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Galben2"€53.55
GTB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Negru3.75 "€69.07
VESTIL -

Bare de protecție turnate întărite seria DBE

StilModelLungimeNumărul de găuriDimensiune ambalajLungimea tamponuluiPreț (ex. TVA)
ADBE-10-410 "2410 "€176.62
BDBE-10-110 "2110 "€51.95
CDBE-20-120 "4120 "€91.78
DDBE-30-130 "6"130 "€126.38
EDBE-30-230 "6"230 "€230.17
VESTIL -

Bare de protecție extrudate Seria M

StilModelLăţimeOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1ÎnălţimeDiametrul gaurii.LungimeDiametrul orificiului de montare.Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiPreț (ex. TVA)
AM-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€42.25
BM-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"€48.44
CM-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€72.63
DM-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€145.48
RFQ
EM-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€45.69
FM-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€44.84
GM-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"€60.38
HM-4-244.12 "18 "3.88 "1 3 / 8 "24 "7 / 8 "24 "4"€70.99
IM-4-364.12 "30 "3.88 "1 3 / 8 "36 "7 / 8 "36 "4"€103.88
JM-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€342.87
RFQ
KM-6-1206"-6"-120 "-120 "6"€614.88
RFQ
LM-6-186"12 "6"1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "6"€116.05
MM-6-366.31 "15 "6"1 3 / 8 "36 "7 / 8 "36 "6"€212.84
NM-6-126.31 "6"6"1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "6"€81.22
OM-6-246.31 "18 "6"1 3 / 8 "24 "7 / 8 "24 "6"€147.10
VESTIL -

Seria B bare de bare turnate de specialitate

StilModelNumărul de găuriBolt de ancorare Dia.Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimeOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2ÎnălţimePreț (ex. TVA)
AB-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€57.15
BB-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€108.89
CB-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€136.64
DB-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€77.87
EB-1213 4-43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€103.86
FB-1224 3-43 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€112.45
GB-1224 6-43 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€250.96
HB-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€169.76
VESTIL -

Bare de protecție turnate de specialitate

StilModelLăţimeBolt de ancorare Dia.Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1ÎnălţimeLungimeDiametrul orificiului de montare.Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiPreț (ex. TVA)
AL-1818-418 "1"10 "18 "4"1"18 "4"€195.09
BT-2222 "3 / 4 "16 "22 "3"3 / 4 "3"22 "€162.74
VESTIL -

Bare de protecție cu dom rotunjite

StilModelDome Dia.ÎnălţimeLungimeDimensiune ambalajLungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimePreț (ex. TVA)
ARDB-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "€185.84
BRDB-2502 1 / 2 "1.25 "2.5 "102.5 "2.5 "2.5 "€225.83
CRDB-2002"1"2"152"2"2"€217.19
DRDB-0753 / 4 "0.38 "0.75 "500.75 "0.75 "0.75 "€132.34
VESTIL -

Barele de andocare laminate

StilModelLungimea tamponuluiOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2Lățimea tamponuluiLăţimeÎnălţimeLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A1014-4.54.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€135.12
B1018-4.54.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€114.32
C1214-4.54.5 "14 "8"10 "16.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€107.39
D1014-4.5F4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€114.18
E1036-4.54.5 "36 "6"32 "38.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€204.34
F1218-4.54.5 "18 "8"14 "20.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€135.11
G1096-4.54.5 "96 "12 "92 "98.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€708.50
RFQ
H1030-4.54.5 "30 "6"26 "32.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€161.03
I1224-4.54.5 "24 "8"20 "26.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€162.83
J1230-4.54.5 "30 "8"26 "32.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€190.55
K624-4.54.5 "24 "3.75 "20.5 "26 "6"4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€108.92
L1012-4.54.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€84.80
M1024-4.54.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€138.53
N1236-4.54.5 "36 "8"32.5 "38.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€239.02
O1212-4.54.5 "12 "7.5 "8"14.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€114.18
P1296-4.54.5 "96 "12 "92.5 "98.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€743.17
Q636-4.54.5 "36 "3.75 "32.5 "38 "6"4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€131.58
R1214-4.5F4.5 "40.12 "-10 "14.12 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€126.38
S1236-66"36 "7.8125 "32.5 "38.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€261.58
T1224-66"24 "7.1875 "20.5 "26.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€207.83
U1296-66"96 "12 "92.5 "98.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€951.05
V1230-66"30 "7.8125 "26.5 "32.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€223.40
W1036-66"36 "5.5 "32.25 "38.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€308.36
X1214-66"14 "7.8125 "10.5 "16.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€133.31
Y1012-66"12 "5.5 "8.25 "14.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€110.86
RFQ
VESTIL -

Bara de protecție

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EOD-BBCE3DBJ€589.03
Vezi detalii
VESTIL -

Stivuitor contra echilibrat, DC, înălțime totală 71-7/8 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BECE3AKB€263.22
Vezi detalii
VESTIL -

Set bara de protectie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
07-154-001CH9TWD€338.68
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?