VESTIL Furcă fixă ​​cu catarg îngust pentru stivuitor L-1818-4, dimensiune de 63 inch

În stoc
Articol: AC9VQW Model: L-1818-4Crucea Ref: 3KR72

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€195.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Bolt de ancorare Dia.1"
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 110 "
Materialul barei de protecțieCauciuc prim turnat armat cu fibre
Forma barei de protecțieÎn formă de L
CuloriNegru
Înălţime18 "
Lungime4"
MaterialCauciuc
Diametrul orificiului de montare.1"
Găuri de montare OC W10-1/4 "
Numărul de găuri3
Numărul de găuri3
Numărul de găuri de montare3
Adâncimea totală4"
Inălțime totală18 "
Lățimea totală18 "
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului18 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului4"
Proiectare4"
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.65
Înălțimea navei (cm)46.74
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)45.97
Codul HS4016940000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBolt de ancorare Dia.Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1ÎnălţimeLungimeDiametrul orificiului de montare.Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiPreț
Bara de protecție turnată în formă de T VESTIL T-22, Dimensiune 3 inch x 22 inch x 22 inch | AG8AAE T-2222 "3 / 4 "16 "22 "3"3 / 4 "3"22 "€162.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Furcă fixă ​​cu catarg îngust pentru stivuitor L-1818-4, dimensiune de 63 inch
€195.09 /unitate