VESTIL TB-20-2 Bara de protecție pentru remorcă și macara, 6 inch lungime, 3 inch lățime | CE4RAF

VESTIL TB-20-2 Bara de protecție pentru remorcă și macara, lungime 6 inchi, lățime 3 inchi

Element: CE4RAF Model: TB-20-2
€89.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de protecție
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 13"
Bolt Hole Dia. (În.)5 / 8 "
CuloriNegru
Înălţime3.5 "
Lungime6"
MaterialCauciuc
Diametrul orificiului de montare.5 / 8 "
Numărul de găuri2
Numărul de găuri2
Adâncimea totală6"
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului6"
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului3.5 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimeCuloriÎnălţimePreț
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-10, dimensiune 2-15/16 x 6 x 3-15/16 inch | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Negru2.94 "€43.06
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-20, dimensiune 3-1/2 x 6 x 3-1/2 inch | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Negru3.5 "€44.88
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-70, dimensiune 2 x 2 x 16 inchi | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Negru2"€44.85
Bara de protecție pentru remorcă/macara VESTIL TB-70-Y, galbenă | AG8ACG TB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Galben2"€53.54
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-90, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, dimensiune inch | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Negru3.75 "€69.07
VESTIL TB-10-2 Bara de protecție pentru remorcă și macara, lungime 6 inch, lățime 3-1/2 inch | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Negru2.94 "€71.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TB-20-2 Bara de protecție pentru remorcă și macara, lungime 6 inchi, lățime 3 inchi
€89.85 /unitate