Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-90, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, dimensiune inch | AG8ACH

VESTIL Bara de protecție pentru macara remorcă TB-90, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, dimensiune inch

În stoc
Articol: AG8ACH Model: TB-90

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€69.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru remorcă / macara
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 15.5 "
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 23"
Bolt Hole Dia. (În.)5 / 8 "
Forma barei de protecțieDreptunghiular
CuloriNegru
Înălţime3.75 "
Lungime7.63 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.5 / 8 "
Numărul de găuri4
Număr de găuri de șurub4
Numărul de găuri4
Adâncimea totală40.12 "
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului7.63 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului5.63 "
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)19.37
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)14.29
Codul HS4016940000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimeCuloriÎnălţimePreț
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-10, dimensiune 2-15/16 x 6 x 3-15/16 inch | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Negru2.94 "€43.06
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-20, dimensiune 3-1/2 x 6 x 3-1/2 inch | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Negru3.5 "€44.88
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-70, dimensiune 2 x 2 x 16 inchi | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Negru2"€44.85
Bara de protecție pentru remorcă/macara VESTIL TB-70-Y, galbenă | AG8ACG TB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Galben2"€53.54
VESTIL TB-10-2 Bara de protecție pentru remorcă și macara, lungime 6 inch, lățime 3-1/2 inch | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Negru2.94 "€71.40
RFQ
VESTIL TB-20-2 Bara de protecție pentru remorcă și macara, 6 inch lungime, 3 inch lățime | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Negru3.5 "€74.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bara de protecție pentru macara remorcă TB-90, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, dimensiune inch
€69.07 /unitate