Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bara de protecție pentru remorcă/macara VESTIL TB-70-Y, galbenă | AG8ACG

VESTIL TB-70-Y Bara de protecție pentru remorcă/macara, galbenă

În stoc
Post: AG8ACG Model: TB-70-Y

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€53.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru remorcă / macara
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 113.25 "
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 240.12 "
Bolt Hole Dia. (În.)1 / 2 "
CuloriGalben
Înălţime2"
Lungime16 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de găuri3
Număr de găuri de șurub3
Numărul de găuri3
Adâncimea totală16 "
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului16 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului2"
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4016940000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimeCuloriÎnălţimePreț
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-10, dimensiune 2-15/16 x 6 x 3-15/16 inch | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Negru2.94 "€43.06
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-20, dimensiune 3-1/2 x 6 x 3-1/2 inch | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Negru3.5 "€44.88
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-70, dimensiune 2 x 2 x 16 inchi | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Negru2"€44.85
Bara de protecție pentru macara remorcă VESTIL TB-90, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, dimensiune inch | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Negru3.75 "€69.07
VESTIL TB-10-2 Bara de protecție pentru remorcă și macara, lungime 6 inch, lățime 3-1/2 inch | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Negru2.94 "€71.40
RFQ
VESTIL TB-20-2 Bara de protecție pentru remorcă și macara, 6 inch lungime, 3 inch lățime | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Negru3.5 "€74.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TB-70-Y Bara de protecție pentru remorcă/macara, galbenă
€53.54 /unitate