VESTIL Furcă reglabilă cu ridicare motorizată DBE-30-2, dimensiune de 118 inchi

În stoc
Articol: AG8HNG Model: DBE-30-2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€230.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Bolt de ancorare Dia.5 / 8 "
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 15"
Bolt Hole Dia. (În.)3 / 4 "
CuloriNegru
Înălţime3"
Lungime30 "
MaterialCauciuc
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de găuri6"
Număr de găuri de șurub6
Numărul de găuri6"
Adâncimea totală30 "
Dimensiune ambalaj2
Lungimea tamponului30 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului4.5 "
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4016940000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeNumărul de găuriDimensiune ambalajLungimea tamponuluiPreț
VESTIL DBE-10-1 Bara de protecție din cauciuc turnat întărit, o dimensiune de 10 inchi | AG7QGQ DBE-10-110 "2110 "€51.96
VESTIL DBE-20-1 Bara de protecție din cauciuc turnat întărit, o dimensiune de 20 inchi | AG7QGR DBE-20-120 "4120 "€91.78
VESTIL DBE-30-1 Bara de protecție din cauciuc turnat întărit, o dimensiune de 30 inchi | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "€126.38
Stivuitor reglabil VESTIL DBE-10-4, cu ridicare motorizată, dimensiune de 150 inchi | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "€176.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Furcă reglabilă cu ridicare motorizată DBE-30-2, dimensiune de 118 inchi
€230.17 /unitate