Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DBE-10-1 Bara de protecție din cauciuc turnat întărit, o dimensiune de 10 inchi

În stoc
Articol: AG7QGQ Model: DBE-10-1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€51.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Bolt de ancorare Dia.5 / 8 "
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 15"
Bolt Hole Dia. (În.)3 / 4 "
CuloriNegru
Înălţime3"
Lungime10 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de găuri2
Număr de găuri de șurub2
Numărul de găuri2
Adâncimea totală10 "
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului10 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului4.5 "
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS4016940000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeNumărul de găuriDimensiune ambalajLungimea tamponuluiPreț
VESTIL DBE-20-1 Bara de protecție din cauciuc turnat întărit, o dimensiune de 20 inchi | AG7QGR DBE-20-120 "4120 "€91.78
VESTIL DBE-30-1 Bara de protecție din cauciuc turnat întărit, o dimensiune de 30 inchi | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "€126.38
Stivuitor reglabil VESTIL DBE-10-4, cu ridicare motorizată, dimensiune de 150 inchi | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "€176.62
Furcă reglabilă cu ridicare motorizată VESTIL DBE-30-2, dimensiune de 118 inchi | AG8HNG DBE-30-230 "6"230 "€230.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DBE-10-1 Bara de protecție din cauciuc turnat întărit, o dimensiune de 10 inchi
€51.96 /unitate