APPROVED VENDOR Stoc pătrat


Filtru
Tip aliaj: 6061 , Finalizarea: Neşlefuit , Scala de duritate: BHN , Material: Aluminiu , temperatură: extrudat , Tip: Rezistent la coroziune , Duritate tipică: 95 , Rezistența tipică la tracțiune: 45,000 psi , Limita de curgere tipică: 40,000 PSI
StilModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț (ex. TVA)
A
2AVD3
1"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€11.85
A
2FAA3
1"+/- 1.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "€45.94
A
2EZV9
1"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€16.26
A
2EZW7
3ft+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€41.48
A
2EZP2
3ft+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€19.11
A
2EZF4
6"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "€16.25
RFQ
A
2EZR5
6"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€43.74
RFQ
A
2EZX5
6"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€57.36
RFQ
A
2FAA7
6"+/- 6.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "€251.62
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?