Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VINDATOR 2FAA3 Square Aluminium 6061 1 3/4 x 1 3/4 inch 1 Feet | AB9TZB

APPROVED VENDOR 2FAA3 Pătrat Aluminiu 6061 1 3/4 x 1 3/4 inch 1 picioare

În stoc
Articol: AB9TZB Model: 2FAA3
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
€45.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc pătrat
aliaj de tip6061
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAluminiu
fireextrudat
Grosime1.75 "
Grosime Toleranță+/- 0.014 "
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică95
Rezistența la tracțiune tipică45,000 psi
Rezistență tipică la randament40,000 PSI
Lăţime1.75 "
Toleranță la lățime+/- 0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7604295060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
APROBAT VINDATOR 2AVD3 Square Aluminium 6061 5/8 x 5/8 Inch 1 Feet | AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€11.85
Furnizor APROBAT 2EZF4 Stoc pătrat Aluminiu 6061 3/8 x 3/8 inch 6 Feet | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "€13.43
RFQ
Furnizor APROBAT 2EZP2 Stoc pătrat Aluminiu 6061 5/8 x 5/8 inch 3 picioare | AB9TAU 2EZP23ft+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€19.11
VINDATOR APROBAT 2EZR5 Stoc pătrat Aluminiu 6061 5/8 x 5/8 inch 6 picioare | AB9TBD 2EZR56"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€36.15
RFQ
Furnizor APROBAT 2EZV9 Stoc pătrat Aluminiu 6061 1 x 1 inch 1 picioare | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€16.26
Furnizor APROBAT 2EZW7 Stoc pătrat, aluminiu 6061, 1" x 1" x 3 2EZW73ft+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€41.48
Furnizor APROBAT 2EZX5 Stoc pătrat Aluminiu 6061 1 x 1 inch 6 picioare | AB9TCV 2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€47.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2FAA3 Pătrat Aluminiu 6061 1 3/4 x 1 3/4 inch 1 picioare
€45.94 /unitate