VINDATOR APROBAT 2EZR5 Stoc pătrat Aluminiu 6061 5/8 x 5/8 inch 6 picioare | AB9TBD

APPROVED VENDOR 2EZR5 stoc pătrat aluminiu 6061 5/8 x 5/8 inch 6 picioare

Element: AB9TBD Model: 2EZR5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€43.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc pătrat
aliaj de tip6061
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 6.000 "
MaterialAluminiu
fireextrudat
Grosime5 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.009 "
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică95
Rezistența la tracțiune tipică45,000 psi
Rezistență tipică la randament40,000 PSI
Lăţime5 / 8 "
Toleranță la lățime+/- 0.009 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7604295060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
APROBAT VINDATOR 2AVD3 Square Aluminium 6061 5/8 x 5/8 Inch 1 Feet | AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€11.85
Furnizor APROBAT 2EZF4 Stoc pătrat Aluminiu 6061 3/8 x 3/8 inch 6 Feet | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "€13.43
RFQ
Furnizor APROBAT 2EZP2 Stoc pătrat Aluminiu 6061 5/8 x 5/8 inch 3 picioare | AB9TAU 2EZP23ft+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€19.11
Furnizor APROBAT 2EZV9 Stoc pătrat Aluminiu 6061 1 x 1 inch 1 picioare | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€16.26
Furnizor APROBAT 2EZW7 Stoc pătrat, aluminiu 6061, 1" x 1" x 3 2EZW73ft+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€41.48
Furnizor APROBAT 2EZX5 Stoc pătrat Aluminiu 6061 1 x 1 inch 6 picioare | AB9TCV 2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€47.41
RFQ
APROBAT VINDATOR 2FAA3 Square Aluminium 6061 1 3/4 x 1 3/4 inch 1 Feet | AB9TZB 2FAA31"+/- 1.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "€45.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZR5 stoc pătrat aluminiu 6061 5/8 x 5/8 inch 6 picioare
€43.74 /unitate