Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-6-12, dimensiune 12 inch x 6 inch x 6 inch | AG7VZN

VESTIL Bara de protecție din cauciuc extrudat M-6-12, dimensiune 12 inch x 6 inch x 6 inch

În stoc
Articol: AG7VZN Model: M-6-12

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€81.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 16"
CuloriNegru
Durometru(-/+5) 70
Duritate(+/-5) 70
Înălţime6"
Diametrul gaurii.1 3 / 8 "
Lungime12 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Numărul de găuri de montare2
Adâncimea totală12 "
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului12 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului6"
Lăţime6.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4016940000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1ÎnălţimeDiametrul gaurii.LungimeDiametrul orificiului de montare.Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiPreț
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-12, dimensiune 12 inchi x 2 inchi x 1.75 inci | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€42.25
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-120, lungime 120 inchi, lățime 2 inchi | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€120.23
RFQ
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-18, dimensiune 18 inchi x 2 inchi x 1.75 inci | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€45.69
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-24, dimensiune 24 inch x 2 inch x 1.75 inch | AG7VZB M-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"€48.44
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-36, dimensiune 36 inchi x 2 inchi x 1.75 inci | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€72.62
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-4-12, 12 inch x 4.25 inch x 4 inch | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€44.84
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-4-120, dimensiune 120 inchi x 4.25 inci x 4 inci | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€283.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bara de protecție din cauciuc extrudat M-6-12, dimensiune 12 inch x 6 inch x 6 inch
€81.22 /unitate