Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Bara de protecție din cauciuc extrudat M-2-24, dimensiune 24 inch x 2 inch x 1.75 inch

În stoc
Articol: AG7VZB Model: M-2-24

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€48.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 118 "
CuloriNegru
Durometru(-/+5) 70
Duritate(+/-5) 70
Înălţime1.5 "
Diametrul gaurii.7 / 8 "
Lungime24 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de găuri de montare2
Adâncimea totală24 "
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului24 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului2"
Lăţime1.82 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4016940000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1ÎnălţimeDiametrul gaurii.LungimeDiametrul orificiului de montare.Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiPreț
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-12, dimensiune 12 inchi x 2 inchi x 1.75 inci | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€42.25
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-120, lungime 120 inchi, lățime 2 inchi | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€151.59
RFQ
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-18, dimensiune 18 inchi x 2 inchi x 1.75 inci | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€45.69
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-36, dimensiune 36 inchi x 2 inchi x 1.75 inci | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€72.62
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-4-12, 12 inch x 4.25 inch x 4 inch | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€51.06
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-4-120, dimensiune 120 inchi x 4.25 inci x 4 inci | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€283.37
RFQ
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-4-18, dimensiune 18 inch x 4.25 inch x 4 inch | AG7VZK M-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"€60.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bara de protecție din cauciuc extrudat M-2-24, dimensiune 24 inch x 2 inch x 1.75 inch
€48.44 /unitate