VESTIL Bara de protecție din cauciuc extrudat M-4-120, dimensiune 120 inch x 4.25 inch x 4 inch

Articol: AG7VZJ Model: M-4-120
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€342.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
CuloriNegru
Duritate-/+ 70
Înălţime4"
Lungime120 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală120 "
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului120 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului4"
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS4016940000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1ÎnălţimeDiametrul gaurii.LungimeDiametrul orificiului de montare.Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiPreț
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-12, dimensiune 12 inchi x 2 inchi x 1.75 inci | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€42.25
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-120, lungime 120 inchi, lățime 2 inchi | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€151.59
RFQ
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-18, dimensiune 18 inchi x 2 inchi x 1.75 inci | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€45.69
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-24, dimensiune 24 inch x 2 inch x 1.75 inch | AG7VZB M-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"€48.44
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-2-36, dimensiune 36 inchi x 2 inchi x 1.75 inci | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€72.62
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-4-12, 12 inch x 4.25 inch x 4 inch | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€51.06
Bara de protecție din cauciuc extrudat VESTIL M-4-18, dimensiune 18 inch x 4.25 inch x 4 inch | AG7VZK M-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"€60.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bara de protecție din cauciuc extrudat M-4-120, dimensiune 120 inch x 4.25 inch x 4 inch
€342.88 /unitate