Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL RDB-075 Bara de protecție rotunjită din cauciuc, dimensiunea 0.75 inchi x 0.75 inci | AG7XWZ

VESTIL RDB-075 Bara de protecție cu dom din cauciuc rotunjit, dimensiune 0.75 inch x 0.75 inch

În stoc
Articol: AG7XWZ Model: RDB-075

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€132.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
CuloriNegru
Dome Dia.3 / 4 "
Înălţime0.38 "
Lungime0.75 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurarePACHET
Adâncimea totală0.75 "
Dimensiune ambalaj50
Lungimea tamponului0.75 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului0.75 "
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS3909501000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDome Dia.ÎnălţimeLungimeDimensiune ambalajLungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimePreț
Bara de protecție din cauciuc VESTIL RDB-125, neagră, 1.25 in x 1.25 in | AG7XXA RDB-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "€185.84
VESTIL RDB-200 Bara de protecție rotunjită din cauciuc, dimensiune 2 inch x 2 inch | AG7XXB RDB-2002"1"2"152"2"2"€217.18
VESTIL RDB-250 Bara de protecție rotunjită din cauciuc, poliuretan, dimensiune 2 inchi x 2.5 inci | AG7XXC RDB-2502 1 / 2 "1.25 "2.5 "102.5 "2.5 "2.5 "€225.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RDB-075 Bara de protecție cu dom din cauciuc rotunjit, dimensiune 0.75 inch x 0.75 inch
€132.34 /unitate