Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL RDB-200 Bara de protecție cu dom din cauciuc rotunjit, dimensiune 2 inch x 2 inch

În stoc
Articol: AG7XXB Model: RDB-200

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€217.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
CuloriNegru
Dome Dia.2"
Înălţime1"
Lungime2"
MaterialCauciuc
Unități de măsurarePACHET
Adâncimea totală2"
Dimensiune ambalaj15
Lungimea tamponului2"
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului2"
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3909501000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDome Dia.ÎnălţimeLungimeDimensiune ambalajLungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimePreț
VESTIL RDB-075 Bara de protecție rotunjită din cauciuc, dimensiunea 0.75 inchi x 0.75 inci | AG7XWZ RDB-0753 / 4 "0.38 "0.75 "500.75 "0.75 "0.75 "€132.34
Bara de protecție din cauciuc VESTIL RDB-125, neagră, 1.25 in x 1.25 in | AG7XXA RDB-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "€185.84
VESTIL RDB-250 Bara de protecție rotunjită din cauciuc, poliuretan, dimensiune 2 inchi x 2.5 inci | AG7XXC RDB-2502 1 / 2 "1.25 "2.5 "102.5 "2.5 "2.5 "€225.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RDB-200 Bara de protecție cu dom din cauciuc rotunjit, dimensiune 2 inch x 2 inch
€217.18 /unitate