Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Contor balanță BS-18, 1100 lb. Capacitate, dimensiune 62 inch

În stoc
Articol: AG7MTF Model: BS-18

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€56.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție extrudată
Bolt de ancorare Dia.3 / 8 "
Tip ancorăCap plat
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 112 "
CuloriNegru
Înălţime1.25 "
Lungime18 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.3 / 8 "
Numărul șurubului de ancorare2
Adâncimea totală18 "
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului18 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Lățimea tamponului5.5 "
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)13.02
Codul HS4016940000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1LungimeLungimea tamponuluiPreț
VESTIL BS-12 Lift electric contra-echilibrat, dimensiune 118 inch | AG7MTE BS-126"12 "12 "€51.91
Stivuitor reglabil VESTIL BS-24, cu ridicare motorizată, dimensiune de 118 inchi | AG7MTG BS-2418 "24 "24 "€69.07
Stivuitor fix VESTIL BS-36, cu ridicare motorizată, dimensiune de 118 inchi | AG7MTH BS-3630 "36 "36 "€86.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Contor balanță BS-18, 1100 lb. Capacitate, dimensiune 62 inch
€56.92 /unitate