Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07000.125.0550 Șurub cu cap cu mufa Standard 1-1/4-7 x 5-1/2 | AE6BZX 5PNC9

APPROVED VENDOR U07000.125.0550 Șurub cu cap cu dublă standard 1-1/4-7 x 5-1/2

În stoc
Articol: AE6BZX Model: U07000.125.0550Ref încrucișat: 5PNC9 / 42HZ43
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
€49.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului8
Dimensiunea unității7 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.875 "
Inaltimea capului1.25 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.1.25 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3.125 "
Dimensiune de filet7
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.125.0550 Șurub cu cap cu dublă standard 1-1/4-7 x 5-1/2
€49.74 /unitate