VESTIL Barele de andocare laminate


Filtru
Adâncimea centrului suportului: 3" , Înălțimea centrului suportului: 3" , Lungimea centrului suportului: 12 " , Culoare: Negru , Dimensiune pachet: 1 , Material tijă: Oţel , Diametru tijă: 3 / 4 "
StilModelLungimea tamponuluiOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2Lățimea tamponuluiLăţimeÎnălţimeLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
1214-4.5F
4.5 "40.12 "-10 "14.12 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€126.38
B
1012-4.5
4.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€84.80
C
1096-4.5
4.5 "96 "12 "92 "98.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€708.50
RFQ
D
1036-4.5
4.5 "36 "6"32 "38.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€204.34
E
1212-4.5
4.5 "12 "7.5 "8"14.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€114.18
F
1030-4.5
4.5 "30 "6"26 "32.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€161.03
G
1024-4.5
4.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€138.53
H
1018-4.5
4.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€114.32
I
1218-4.5
4.5 "18 "8"14 "20.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€135.11
J
1014-4.5F
4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€114.18
K
1014-4.5
4.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€129.83
L
1214-4.5
4.5 "14 "8"10 "16.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€107.39
M
624-4.5
4.5 "24 "3.75 "20.5 "26 "6"4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€108.92
N
1296-4.5
4.5 "96 "12 "92.5 "98.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€879.22
RFQ
O
1236-4.5
4.5 "36 "8"32.5 "38.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€239.02
P
1230-4.5
4.5 "30 "8"26 "32.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€190.55
Q
1224-4.5
4.5 "24 "8"20 "26.25 "12 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€162.83
R
636-4.5
4.5 "36 "3.75 "32.5 "38 "6"4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€131.58
S
1230-6
6"30 "7.8125 "26.5 "32.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€223.40
T
1236-6
6"36 "7.8125 "32.5 "38.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€261.58
U
1214-6
6"14 "7.8125 "10.5 "16.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€133.31
V
1296-6
6"96 "12 "92.5 "98.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€951.05
RFQ
W
1036-6
6"36 "5.5 "32.25 "38.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€308.36
X
1030-6
6"30 "5.5 "26.24 "32.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€267.95
Y
1212-6
6"12 "7.8125 "8.5 "14.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€126.40
Z
1018-6
6"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€159.30
A1
1014-6
6"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€131.93
B1
1012-6
6"12 "5.5 "8.25 "14.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€110.86
RFQ
C1
1224-6
6"24 "7.1875 "20.5 "26.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€207.83
D1
1218-6
6"18 "40.12 "14.5 "20.5 "12 "6"Cauciuc ranforsat cu material€180.09
E1
1024-6
6"24 "5.5 "20.25 "26.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€166.23
RFQ
F1
V-1120-4.5
20 "16.5 "11 "7.25 "13.25 "20 "4.5 "Cauciuc€184.94
G1
V-1120-6
20 "15.75 "-7.25 "13.25 "20 "6"Cauciuc€178.22
H1
V-1124-4.5
24 "20.5 "11 "7.25 "13.25 "24 "4.5 "Cauciuc€171.36
I1
V-1124-6
24 "20 "-7.25 "13.5 "24 "6"Cauciuc€242.30
J1
V-1130-4.5
30 "9.9375 "-7.25 "13.25 "30 "4.5 "Cauciuc€240.73
K1
V-1130-6
30 "26 "-7.25 "13.25 "30 "6"Cauciuc€287.39
L1
V-1136-4.5
36 "10.625 "-7.25 "13.25 "36 "4.5 "Cauciuc€216.40
M1
V-1136-6
36 "10.625 "-7.25 "13.25 "36 "6"Cauciuc€318.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?