VESTIL 1036-6 Bara de protecție laminată pentru andocare, dimensiune 6 inch x 33 inch x 10 inch

În stoc
Articol: AG7KZC Model: 1036-6

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€308.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 136 "
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 25.5 "
Bolt Hole Dia. (În.)13 / 16 "
CuloriNegru
Înălţime10 "
Înălțimea de laminare10 "
Lățimea de laminare32 1 / 4 "
Lungime6"
MaterialCauciuc ranforsat cu material
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.13 / 16 "
Numărul de găuri4
Numărul de găuri4
Adâncimea totală6"
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului6"
Materialul tamponuluiCauciuc ranforsat cu material
Lățimea tamponului32.25 "
Proiectare6"
Materialul tijeiOţel
Diametru tijă3 / 4 "
Lăţime38.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)97.16
Codul HS4016940000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea tamponuluiOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2Lățimea tamponuluiLăţimeÎnălţimeLungimeMaterialPreț
Bara de protecție laminată pentru andocare VESTIL 1014-4.5, lățime de 14 inchi | AF3URD 8DEY3 1014-4.54.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€129.83
Bara de protecție laminată pentru andocare VESTIL 1012-4.5, dimensiune 4.5 inchi x 9 inchi x 10 inchi | AG7KYT 1012-4.54.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€84.80
Bara de protecție laminată pentru andocare VESTIL 1014-4.5F, dimensiune 4.5 inchi x 10 inchi x 12 inchi | AG7KYU 1014-4.5F4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€114.19
Bara de protecție pentru andocare VESTIL 1014-6, dimensiune 6 inchi x 11 inchi x 10 inchi | AG7KYV 1014-66"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€131.93
Bara de protecție laminată pentru andocare VESTIL 1018-4.5, dimensiune 4.5 inchi x 15 inchi x 10 inchi | AG7KYW 1018-4.54.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€114.32
Bara de protecție pentru andocare VESTIL 1018-6, dimensiune 6 inchi x 15 inchi x 10 inchi | AG7KYX 1018-66"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€159.30
VESTIL 1024-4.5 Bara de protecție laminată pentru andocare, dimensiune 4.5 inchi x 21 inchi x 10 inchi | AG7KYY 1024-4.54.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€138.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL 1036-6 Bara de protecție laminată pentru andocare, dimensiune 6 inch x 33 inch x 10 inch
€308.36 /unitate