VESTIL 1296-6 Bara de protecție laminată pentru andocare, dimensiune 6 inch x 92.75 inch x 12 inch

Articol: AG7KZV Model: 1296-6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€951.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 196 "
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 212 "
Bolt Hole Dia. (În.)13 / 16 "
Adâncimea centrului suportului3"
Înălțimea centrului suportului3"
Lungimea centrului suportului12 "
CuloriNegru
Înălţime12 "
Înălțimea de laminare12 "
Lățimea de laminare92 1 / 2 "
Lungime6"
MaterialCauciuc ranforsat cu material
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.13 / 16 "
Numărul de găuri4
Numărul de găuri4
Adâncimea totală6"
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului6"
Materialul tamponuluiCauciuc ranforsat cu material
Lățimea tamponului92.5 "
Proiectare6"
Materialul tijeiOţel
Diametru tijă3 / 4 "
Lăţime98.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117.9
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)250.19
Codul HS4016940000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea tamponuluiOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2Lățimea tamponuluiLăţimeÎnălţimeLungimeMaterialPreț
Bara de protecție laminată pentru andocare VESTIL 1014-4.5, lățime de 14 inchi | AF3URD 8DEY3 1014-4.54.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€129.83
Bara de protecție laminată pentru andocare VESTIL 1012-4.5, dimensiune 4.5 inchi x 9 inchi x 10 inchi | AG7KYT 1012-4.54.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€84.80
Bara de protecție laminată pentru andocare VESTIL 1014-4.5F, dimensiune 4.5 inchi x 10 inchi x 12 inchi | AG7KYU 1014-4.5F4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€114.19
Bara de protecție pentru andocare VESTIL 1014-6, dimensiune 6 inchi x 11 inchi x 10 inchi | AG7KYV 1014-66"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€131.93
Bara de protecție laminată pentru andocare VESTIL 1018-4.5, dimensiune 4.5 inchi x 15 inchi x 10 inchi | AG7KYW 1018-4.54.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€114.32
Bara de protecție pentru andocare VESTIL 1018-6, dimensiune 6 inchi x 15 inchi x 10 inchi | AG7KYX 1018-66"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Cauciuc ranforsat cu material€159.30
VESTIL 1024-4.5 Bara de protecție laminată pentru andocare, dimensiune 4.5 inchi x 21 inchi x 10 inchi | AG7KYY 1024-4.54.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Cauciuc ranforsat cu material€138.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL 1296-6 Bara de protecție laminată pentru andocare, dimensiune 6 inch x 92.75 inch x 12 inch
€951.05 /unitate