VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation este unul dintre liderii industriei în producția și distribuția de echipamente de manipulare a materialelor. Sediul său este situat în Angola, Indiana, iar Vestil oferă o mare varietate de echipamente de manipulare a materialelor, siguranță și ergonomie, cum ar fi bare de protecție, balustrade, rampe de mers, scări rulante și stivuitoare. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Siguranţă

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Scule de mână

HVAC și refrigerare

Electrical

Piese metalice

Securitate

Hidraulică

Sanitar

Unelte electrice

Curățenie

Echipamente de exterior

pompe

Iluminat

Pneumatică

Adezivi de etanșare și bandă

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Elemente de fixare

Sudare

Consumabile de laborator

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Transmisie de putere

prelucrare

Papetărie

Motoare

Ungere

Manipularea materialului Filtru

Buncăruri și camioane cubVezi tot

  • Capace pentru cărucioare și camioane
  • Tobogane
  • Coșuri de gunoi
  • Cazi pentru buncăr
  • Coșuri de reciclare
  • Buncăruri auto-aruncate

    Buncărele de gunoi Vestil sunt proiectate pentru încărcarea, transportul și descărcarea cu ușurință a materialului; ideal pentru sortare și depozitare, menaj în fabrică, reciclarea materialelor, manipularea materialelor în proces și colectarea deșeurilor. Aceste buncăre auto-deversare robuste au o construcție din oțel rezistentă, care poate rezista la o sarcină maximă de 6200 lb. Buncărele în stil D ale mărcii sunt dotate cu o eliberare a barei de protecție pentru a arunca automat articolele atunci când intră în contact cu partea laterală a unui tomberon și se returnează. într-o poziție verticală și blocată. Buncărele în stil H Vestil au un design cu profil redus și un unghi de descărcare de 90 de grade pentru o încărcare convenabilă și rapidă și un mecanism de blocare rezistent pentru siguranță sporită. Pentru a reduce oboseala și rănile lucrătorilor, Vestil oferă buncăre portabile din oțel cu o tracțiune electrică care permite operatorului să arunce manual buncărul de pe scaunul camionului cu furcă. Alegeți dintr-o gamă largă de buncăre de gunoi Vestil, disponibile la o înălțime maximă de distribuire de 60 inchi pe Raptor Supplies.

  • Camioane Tilt

Cărucioare de preluare de stocuriVezi tot

Suporturi și accesorii pentru palețiVezi tot

  • Mufe electrice pentru paleți

    Cricurile electrice Vestil sunt special concepute pentru ridicarea paletilor grei incarcati cu articole de inventar, in depozit, pe docul de incarcare si la santier, cu o simpla apasare a unui buton. Aceste mufe electrice complet alimentate au o pârghie de accelerație ușor de manevrat, care permite ajustări nelimitate ale vitezei înainte și înapoi și un comutator de urgență pentru marșarier, care îndepărtează unitatea de operator, până când comutatorul este eliberat. Ele sunt echipate în plus cu o frână cu disc electromagnetică cu un dispozitiv automat de dead-man care se activează la eliberarea mânerului pentru a asigura siguranța operatorului. Unele modele sunt disponibile cu un cântar LCD pentru cântărirea paleților și afișarea greutății în incremente de 1 lb, în ​​limita capacității nominale a camionului.

  • Accesorii pentru paleti
  • Paleti

    Transpaleții / camioanele și serverele Vestil sunt ideale pentru transportul pe distanțe scurte de încărcături grele și materiale în depozite și depozite. Aceste transpaleți au un corp solid din oțel pentru o capacitate maximă de ridicare de 6000 lb. Unitățile standard au un comutator de urgență pentru a îndepărta unitatea de operator până când întrerupătorul este eliberat și un circuit de siguranță încorporat care dezactivează automat întregul unitate când comutatorul de urgență pentru marșarier este activat. Sunt echipate cu o frână cu disc electromagnetică cu o funcție automată de om mort care se activează la eliberarea mânerului. Prizele electrice complet alimentate ale mărcii au un mâner ergonomic cu o manetă de accelerație ușor de manevrat, cu ajustări nelimitate ale vitezei înainte și înapoi. Unele modele sunt disponibile cu o cântar LCD pentru cântărirea paleților și afișarea greutății în trepte de 1 lb în limita capacității nominale a camioanelor. Transpaleții pentru toate terenurile Vestil dispun de un sistem de transmisie hidrostatică care cuprinde o pârghie de control acționată manual pentru acțiuni de control al vitezei înainte și înapoi și roți de direcție umplute cu spumă și roți pneumatice pentru o absorbție maximă a șocurilor. Cricurile pentru paleți cu caracteristici complete ale mărcii sunt echipate cu furci din oțel armate cu trei forme pentru a oferi o rezistență mai mare decât o furcă standard cu o singură formă. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste cricuri Vestil cu lungimi de furcă de până la 96 de inci, pe Raptor Supplies.

  • Dispozitive de ridicat și înclinat paleți
  • Poziționari de paleți și încărcătoare de nivel

Macarale și echipamente pentru FestoonVezi tot

1...345

Despre VESTIL

Din 1958, Vestil produce echipamente de manipulare a materialelor, ergonomice și de siguranță pentru aplicații în industria de depozitare, marină, ambalare și auto. Catalogul extins Vestil include nivelatoare de andocare, ridicătoare de tobe, buncăre, platforme, mese de ridicare cu foarfecă, rafturi, scări și cântare. Vestil Pallet Masters / Serverele sunt utilizate ca o alternativă la stivuitoare și sunt proiectate pentru a elimina necesitatea ridicării sau deplasării manuale a ambelor paleți și paleți cu / fără o substructură. Aceste cricuri pentru paleți dispune de un motor de tracțiune (PTDS-E), care include un controler de accelerație și un comutator automat de urgență pentru reducerea rănilor și oboselii lucrătorilor. Vestil duty mediu Brațele înclinate la 10 grade sunt ideale pentru operațiunile de încărcare manuală în depozite, stații de asamblare și unități de procesare, unde articolele nu rămân staționare. Aceste rafturi cantilever au un design deschis pentru o accesibilitate ușoară a stivuitorului și buze pentru a preveni căderea încărcăturii. Sunt foarte durabile și pot fi reglate complet în sus și în jos pe toată lungimea, crescând astfel versatilitatea lor. Alegeți dintr-o gamă largă de produse menționate mai sus, precum și articole precum echipamente de reciclare a cutiilor de aerosoli, circulatoare de aer, dulapuri de gunoi, cărucioare, roți și stivuitoare de mână, pe Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Produsele Vestil tind să fie voluminoase și nu sunt potrivite pentru livrarea prin curier. Macaralele tip portal, palanele, buncărele din oțel, bolarele, ridicatoarele de tambur și scări de la Vestil au o greutate dimensională mare. Prin urmare, aceste articole Vestil sunt potrivite doar pentru transportul aerian sau maritim.

Denumiri comerciale majore

Ridicatoare automate de cioc Eagle

Operatorii de camioane cu furcă pot asigura, muta și elibera cu ușurință tamburele prin intermediul designului testat în timp al ridicătorilor de tobe Vestil Automatic Eagle Beak, fără a fi nevoiți să-și părăsească locurile. Buza superioară a tobei trebuie să fie stro...Citeste mai mult 

PRAIL Cărucioare

Cărucioarele Vestil PRAIL sunt proiectate pentru a transporta și depozita în siguranță și eficient barierele de blocare pentru controlul mulțimii Vestil. Aceste unități dispun de un cârlig detașabil care poate fi montat la fiecare capăt al c...Citeste mai mult 

Avantaje competitive VESTIL

Acoperiri lichide de specialitate

  • Steel-It: În aplicațiile care necesită protecție accidentală la contactul cu alimentele, acoperirea cu poliuretan oferă o alternativă rentabilă. Această acoperire aprobată de FDA poate fi utilizată pentru aplicații de spălare ușoară.
  • LINE-X Spray On Poliuree/Acoperire cu poliuretan: Acoperirile cu poliuree au mai multe aplicații în industria auto, construcții, agricultură și militară/apărare. Poliureea este rezistentă la impact, abraziune și substanțe chimice, inclusiv rezistența la clorul de piscină, combustibilul auto, motorina, vopselele, înălbitorii, solvenții organici și îngrășămintele.
  • Acoperire compusă zincată la rece ZRC: Acoperirea ZRC oferă rezistență excelentă la coroziune și protecție în majoritatea aplicațiilor de spălare. Finisajul bogat în zinc este un înlocuitor acceptabil pentru galvanizarea și repararea la cald.

Întrebări Frecvente

Va funcționa Vestil DCT-2000 cu un tambur de 30 de galoane?

Vestil oferă un adaptor pentru butoaie de 30 de galoane. Vestil FDC-30 va funcționa cu suporturi / rotatoare de tambur montate pe palan DCT-2000 pentru a găzdui tamburi de 30 de galoane.

Va funcționa Vestil MWP-SPIN cu Vestil MWP-550?

Da, atât Vestil MWP-550-DC cât și MWP-SPIN pot lucra împreună.

Din ce tip de cauciuc sunt făcute plăcile turnante Vestil?

Placile turnante Vestil TT-30-RTP sunt fabricate din 15% cauciuc natural, 18% cauciuc sintetic, 48% cauciuc reciclat si 19% aditivi.

Ce tip de grindă în I este utilizat pe macaralele tip portal din oțel cu înălțime reglabilă?

Grinzile în W sunt utilizate pe macaralele portal din oțel Vestil cu înălțime reglabilă.

Produse exclusive pentru marcă