VESTIL Stivuitoare de mână cu troliu din seria A-LIFT, cu design cu călare


Filtru
Culoare: Silver , Înălțimea furcii: 1 3 / 4 " , Lungimea furcii: 22 7 / 16 " , Ridicarea furcii pe rotire a manivelei: 1" , Grosimea furcii: 1.75 " , Lățimea furcii: 4" , Material cadru: Oţel , Tip roată față: Pivotant , Lungimea mânerului: 18.63 " , Material mâner: Oţel , Material: Aluminiu, oțel , Sursa de putere: Mână
StilModelArticolLățimea interioarăCapacitateAdâncimeÎnălțimea de ridicare Max.Max. Lățimea furcii reglabileMax. Înălțimea furciiLățimea exterioară a călărețuluiPreț (ex. TVA)
A
A-LIFT-R-HP
Camion de ridicare cu troliu manual12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€3,557.91
B
A-LIFT-R
Ridicarea materialului furcii inversabile12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
C
A-LIFT-S-EHP
Stivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "până la 43 7/8"€2,802.98
RFQ
D
A-LIFT-S
Stivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "până la 43 7/8"€2,416.61
E
A-LIFT-S-HP
Stivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "până la 43 7/8"€2,920.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?