VESTIL A-LIFT-S-EHP Stivuitor W inch, reglare cadru, 350 lb. Capacitate

Articol: AG7LTK Model: A-LIFT-S-EHP
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,802.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor cu furcă inversă
Capacitate350 lbs.
CuloriSilver
Adâncime42.5 "
AmenajăriCălărește
Înălțimea furcii1 3 / 4 "
Lungimea furcii22 7 / 16 "
Înălțime coborâtă furcă1.25 "
Diametru exterior furcă.20 7 / 8 "
Ridicarea furcii pe rotirea manivelei1"
Lățimea șai furcii29 "
Grosimea furculiței1.75 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.2"
Tip roată fațăPivotant
mâner Lungime18.63 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime79.13 "
Lățimea interioară21 3/4 "până la 36 1/4"
Lungime42.5 "
Ridicarea înălțimii furcilor în jos122 In.
Înălțimea ridicării se ridică143-11 / 16 In.
Înălțimea de ridicare Max.122 "
Înălțime coborâtă1 1/4 "sau 21 1/4"
MaterialAluminiu, oțel
Max. Lățimea furcii reglabile43.88 "
Max. Înălțimea furcii143.69 "
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.20.875 "
Lățimea exterioară a călărețului29 "până la 43 7/8"
Sursa de putereMână
Înălțime ridicată cu furcile în jos122 "
Înălțime ridicată cu furcile sus143 11 / 16 "
Dia roata spate.8"
Lăţime43.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.3
Înălțimea navei (cm)200.98
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)111.44
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea interioarăCapacitateAdâncimeÎnălțimea de ridicare Max.Max. Lățimea furcii reglabileMax. Înălțimea furciiLățimea exterioară a călărețuluiPreț
VESTIL A-LIFT-R W Stivuitor în inch, cadru fix, 500 lb. Capacitate | AG7LTG A-LIFT-RRidicarea materialului furcii inversabile12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
VESTIL A-LIFT-R-HP Camion de ridicare cu troliu manual, cadru fix, 400 lb.., argintiu | AG7LTH A-LIFT-R-HPCamion de ridicare cu troliu manual12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€3,557.91
VESTIL A-LIFT-S W Stivuitor în inch, reglare încapărător, 500 lb. Capacitate | AG7LTJ A-LIFT-SStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "până la 43 7/8"€2,416.61
Stivuitor VESTIL A-LIFT-S-HP W inch, reglare cadru, 400 lb. Capacitate | AG7LTL A-LIFT-S-HPStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "până la 43 7/8"€2,920.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL A-LIFT-S-EHP Stivuitor W inch, reglare cadru, 350 lb. Capacitate
€2,802.98 /unitate