VESTIL Camion cu troliu manual A-LIFT-R-HP, cadru fix, 400 lb.., argintiu

În stoc
Articol: AG7LTH Model: A-LIFT-R-HP

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,557.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare cu troliu manual
Capacitate400 lbs.
CuloriSilver
Adâncime35 "
AmenajăriStandard
Înălțimea furcii1 3 / 4 "
Lungimea furcii22 7 / 16 "
Înălțime coborâtă furcă3.5 "
Diametru exterior furcă.20 7 / 8 "
Ridicarea furcii pe rotirea manivelei1"
Lățimea șai furcii20.88 "
Grosimea furculiței1.75 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.2"
Tip roată fațăPivotant
mâner Lungime18.63 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime67.31 "
Lățimea interioară12 3 / 4 "
Lungime35 "
Ridicarea înălțimii furcilor în jos97 "
Înălțimea ridicării se ridică117 "
Înălțimea de ridicare Max.97 "
Înălțime coborâtă3 1/2 "sau 23 1/2"
MaterialAluminiu, oțel
Max. Lățimea furcii reglabile20.88 "
Max. Înălțimea furcii117 "
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.20.875 "
Lățimea exterioară a călărețului20 7 / 8 "
Sursa de putereMână
Înălțime ridicată cu furcile în jos97 "
Înălțime ridicată cu furcile sus117 "
Dia roata spate.8"
Lăţime24.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.35
Înălțimea navei (cm)170.97
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)63.02
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea interioarăCapacitateAdâncimeÎnălțimea de ridicare Max.Max. Lățimea furcii reglabileMax. Înălțimea furciiLățimea exterioară a călărețuluiPreț
VESTIL A-LIFT-R W Stivuitor în inch, cadru fix, 500 lb. Capacitate | AG7LTG A-LIFT-RRidicarea materialului furcii inversabile12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
VESTIL A-LIFT-S W Stivuitor în inch, reglare încapărător, 500 lb. Capacitate | AG7LTJ A-LIFT-SStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "până la 43 7/8"€2,416.61
VESTIL A-LIFT-S-EHP Stivuitor W inch, reglare cadru, 350 lb. Capacitate | AG7LTK A-LIFT-S-EHPStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "până la 43 7/8"€2,316.51
RFQ
Stivuitor VESTIL A-LIFT-S-HP W inch, reglare cadru, 400 lb. Capacitate | AG7LTL A-LIFT-S-HPStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "până la 43 7/8"€2,920.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu troliu manual A-LIFT-R-HP, cadru fix, 400 lb.., argintiu
€3,557.91 /unitate