AKRO-MILS Rafturi de oțel rezistente


Filtru
Finish: Pulbere , Ecartament: 22 , Ajustări rafturi: Crește de 2". , Stil rafturi: Operații Închise , Tip rafturi: Freestanding , latime: 36 "
StilModelAdâncimeÎnălţimeCuloriNumărul de rafturiMaterialPreț (ex. TVA)
A
ASC1279
12 "79 "Gri13Oţel€1,989.00
RFQ
B
ASC1879
18 "79 "Gri13Oţel€2,179.83
RFQ

Rafturi de oțel rezistente

Unitățile de rafturi din oțel închise Akro-Mils sunt folosite pentru a se potrivi recipientelor de depozitare din plastic pentru organizarea proviziilor în birouri și spații comerciale. Au o construcție din oțel de calibrul 22 cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Aceste unități de sine stătătoare, neasamblate pot fi asamblate cu ușurință, iar rafturile pot fi ajustate folosind cleme de compresie pentru o instalare rapidă. Au un design închis pentru protecție suplimentară împotriva prafului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități, disponibile la adâncimi de 12 și 18 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?