VESTIL A-LIFT-S W inch Stivuitor, reglare cadru, 500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7LTJ Model: A-LIFT-S

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,416.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor cu furcă inversă
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
Adâncime42.5 "
AmenajăriCălărește
Înălțimea furcii1 3 / 4 "
Lungimea furcii22 7 / 16 "
Înălțime coborâtă furcă1.25 "
Diametru exterior furcă.20 7 / 8 "
Ridicarea furcii pe rotirea manivelei1"
Lățimea șai furcii29 "
Grosimea furculiței1.75 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.2"
Tip roată fațăPivotant
mâner Lungime18.63 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime67.31 "
Lățimea interioară21 3/4 "până la 36 1/4"
Lungime42.5 "
Ridicarea înălțimii furcilor în jos47-1 / 4 In.
Înălțimea ridicării se ridică68-7 / 8 In.
Înălțimea de ridicare Max.47.25 "
Înălțime coborâtă1 1/4 "sau 21 1/4"
MaterialAluminiu, oțel
Max. Lățimea furcii reglabile43.88 "
Max. Înălțimea furcii68.88 "
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.20.875 "
Lățimea exterioară a călărețului29 "până la 43 7/8"
Sursa de putereMână
Înălțime ridicată cu furcile în jos47 1 / 4 "
Înălțime ridicată cu furcile sus68 7 / 8 "
Dia roata spate.8"
Lăţime43.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)170.97
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)111.44
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea interioarăCapacitateAdâncimeÎnălțimea de ridicare Max.Max. Lățimea furcii reglabileMax. Înălțimea furciiLățimea exterioară a călărețuluiPreț
VESTIL A-LIFT-R W Stivuitor în inch, cadru fix, 500 lb. Capacitate | AG7LTG A-LIFT-RRidicarea materialului furcii inversabile12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
VESTIL A-LIFT-R-HP Camion de ridicare cu troliu manual, cadru fix, 400 lb.., argintiu | AG7LTH A-LIFT-R-HPCamion de ridicare cu troliu manual12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,815.29
VESTIL A-LIFT-S-EHP Stivuitor W inch, reglare cadru, 350 lb. Capacitate | AG7LTK A-LIFT-S-EHPStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "până la 43 7/8"€2,802.98
Stivuitor VESTIL A-LIFT-S-HP W inch, reglare cadru, 400 lb. Capacitate | AG7LTL A-LIFT-S-HPStivuitor cu furcă inversă21 3/4 "până la 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "până la 43 7/8"€2,920.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL A-LIFT-S W inch Stivuitor, reglare cadru, 500 lb. Capacitate
€2,416.61 /unitate